Referințe
Sandvik Coromant:STFCR 2020K 16
Rubix:d670458
Producator:5751525



Detalii produs : STFCR 2020K 16 SANDVIK - STFCR 2020K 16 SANDVIK
Without through-coolant.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 125 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungimea capului | 21.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere