Suport pentru scule Sandvik Coromant SVJBL 2525M 11-B1
Shank for VBMT 1103
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SVJBL 2525M 11-B1
Rubix:d690453
Producator:5751641



Detalii produs : SVJBL 2525M 11-B1 SANDVIK - SVJBL 2525M 11-B1 SANDVIK
Without central coolant.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 150 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Înălțime | 25 mm |
| Lungimea capului | 21.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
