Perie circulară pe tijă Pferd Tools 43103025
Shank Mounted Wheel Brush
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Pferd Tools:43103025
Rubix:d788201
EAN:4007220936511




Documente
Detalii produs : 43103025 PFERD - 43103025 PFERD
Aplicații
Roughening;Deburring;Cleaning;Structuring (Matt Finishing, Brush Matting and Satin Finishing)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 50 mm |
|---|---|
| Bob | 120 |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Viteză | 95 rpm |
| Lățime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
