Suport pentru scule Sandvik Coromant SDACR 1616K 11-S
Shank tool CoroTurn® 107 for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SDACR 1616K 11-S
Rubix:d640203
Producator:5749537



Detalii produs : SDACR 1616K 11-S SANDVIK - SDACR 1616K 11-S SANDVIK
Shank tool CoroTurn® 107 for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 16 mm |
|---|---|
| Înălțime | 16 mm |
| Unghi | 90 ° |
| Prindere | 20 mm |
| Dimensiunea tijei | 16 x 16 |
| Direcția instrumentului | dreapta |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
