Referințe
Sandvik Coromant:QS-PCLNL 12 4C
Rubix:d653027
Producator:7572082
EAN:7323223751928

Detalii produs : QS-PCLNL 12 4C SANDVIK - QS-PCLNL 12 4C SANDVIK
Shank tool T-Max® P QS for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 19.1 mm |
|---|---|
| Înălțime | 19.1 mm |
| Unghi | 95 ° |
| Prindere | 32 mm |
| Dimensiunea tijei | 3/4 x 3/4 |
| Direcția instrumentului | st�nga |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
