Referințe
Sandvik Coromant:C2A-RSA16-LGH18B-052DB
Rubix:d678723
Producator:8425659
EAN:7323227484839

Detalii produs : C2A-RSA16-LGH18B-052DB SANDVIK - C2A-RSA16-LGH18B-052DB SANDVIK
CoroCut® 2 Shank Tool for Face Grooves
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 152.4 mm |
|---|---|
| Dimensiunea tijei | rectangular shank 1 x 1 inch |
| Direcție | st�nga |
| Răcire internă | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
