Referințe
Sandvik Coromant:C2A-RSA16-LFH18B-132DB
Rubix:d678722
Producator:8425647
EAN:7323227484716

Detalii produs : C2A-RSA16-LFH18B-132DB SANDVIK - C2A-RSA16-LFH18B-132DB SANDVIK
CoroCut® 2 Shank Tool for Face Grooves
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 152.4 mm |
|---|---|
| Dimensiunea tijei | rectangular shank 1 x 1 inch |
| Direcție | st�nga |
| Răcire internă | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
