Referințe
Sandvik Coromant:QD-RFE20C2020D-Y1
Rubix:d696562
Producator:8444088
EAN:7323227567068

Detalii produs : QD-RFE20C2020D-Y1 SANDVIK - QD-RFE20C2020D-Y1 SANDVIK
CoroCut® QD, shank tool for Y-axis parting
Informații tehnice
atribute
| Înălțimea lamei | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 125 mm |
| Grosimea lamei | 20 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lățimea de tăiere | 19.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
