Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 3/520 T A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 3/520 T A 120
Rubix:d701196
Producator:45001975
EAN:4007220663981
Detalii produs : 45001975 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 3/520 T A120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 520 mm |
|---|---|
| Lățime | 3 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

