Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 6/520 T A 180
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 6/520 T A 180
Rubix:d701532
Producator:45002118
EAN:4007220664124
Detalii produs : 45002118 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 6/520 T A180 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 520 mm |
|---|---|
| Lățime | 6 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


