Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 9/305 T A 60
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 9/305 T A 60
Rubix:d705835
Producator:45002223
EAN:4007220664179
Detalii produs : 45002223 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 9/305 T A 60 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 305 mm |
|---|---|
| Lățime | 9 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

