Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 9/305 T A 80
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 9/305 T A 80
Rubix:d811425
Producator:45002224
EAN:4007220664186
Detalii produs : BA9/305TA80 PFERD - BA9/305TA80 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 305 mm |
|---|---|
| Lățime | 9 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

