Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 10/330 T A 60
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 10/330 T A 60
Rubix:d811873
Producator:45002236
EAN:4007220620151
Detalii produs : BA10/330TA60 PFERD - BA10/330TA60 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 330 mm |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


