Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 10/330 T A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 10/330 T A 120
Rubix:d705497
Producator:45002242
EAN:4007220620182
Detalii produs : 45002242 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 10/ 330 T A120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 330 mm |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


