Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 10/330 T A 180
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 10/330 T A 180
Rubix:d701907
Producator:45002248
EAN:4007220620199
Detalii produs : 45002248 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 10/ 330 T A180 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 330 mm |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


