Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 20/480 T A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 20/480 T A 120
Rubix:d811961
Producator:45002912
EAN:4007220585443
Detalii produs : BA20/480TA120 PFERD - BA20/480TA120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 480 mm |
|---|---|
| Lățime | 20 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

