Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 30/533 T A 180
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 30/533 T A 180
Rubix:d705917
Producator:45005118
EAN:4007220664667
Detalii produs : 45005118 PFERD - SHORT ABRASIVE BELT BA 30/533 T A180 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 533 mm |
|---|---|
| Lățime | 30 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

