Burghiu spiral Format 11840420, 9111840420
Short drill D6539N VHM TiN 4,20mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11840420, 9111840420
Rubix:d787657
Producator:4317784534383
EAN:4317784534383


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 55 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
Detalii produs : 11840420 FORMAT - 11840420 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, TiN, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 55 mm |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere