Burghiu spiral Format 11840490, 9111840490
Short drill D6539N VHM TiN 4,90mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11840490, 9111840490
Rubix:d787664
Producator:4317784534529
EAN:4317784534529


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
Detalii produs : 11840490 FORMAT - 11840490 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, TiN, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere