Burghiu spiral Format 11840510, 9111840510
Short drill D6539N VHM TiN 5,10mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11840510, 9111840510
Rubix:d787666
Producator:4317784534567
EAN:4317784534567


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
Detalii produs : 11840510 FORMAT - 11840510 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, TiN, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 62 mm |
| Lungimea tăieturii | 26 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere