Burghiu spiral Format 11060040, 9111060040
Short step drill HSS M4 DL 180d.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11060040, 9111060040
Rubix:d802143
Producator:11060040
EAN:4317784267533


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 37 mm |
Detalii produs : 9111060040 FORMAT - 9111060040 FORMAT
180° short subland drill for through holes
Design: 180° countersink angle, medium. Application: For screw through holes according to DIN EN 20273 and 180° screw head countersinking. Form H, J and K according to DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 and DIN 7984. Particularly suitable for CNC or NC machines.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 37 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere