Burghiu spiral Format 11000040, 9111000040
Short step drill HSS M4 DL 90d.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11000040, 9111000040
Rubix:d804042
Producator:4317784267403
EAN:4317784267403


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 37 mm |
Detalii produs : 9111000040 FORMAT - 9111000040 FORMAT
90° short subland drill for through holes
Design: 90° countersink angle, fine. Application: For screw through holes according to DIN EN 20273 and 90° screw head countersinking. Form A and B according to DIN 74, part 1. For screws according to DIN 963 and DIN 964. Particularly suitable for CNC or NC machines.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 37 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere