Referințe
Kipp:K0035.006020
Rubix:d842364
EAN:4059245032433



Detalii produs : K0035.006020 KIPP - CLIP KIPP K0035.006020
SIDE CLAMP RIGHT A=38,5 25X25, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 175,1 g |
|---|---|
| Model | k0035 |
| Forța de prindere | 3800 kN |
| Lungime | 38.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere