Etichete semnalizare Brady 811682

Simbol GHS (GHS) - Materiale explozive

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:811682
Rubix:d812584
Producator:811682
EAN:0662820546948
brand logo

rezumat tehnic

Lungime70 mm
Lățime70 mm
Modelmatières explosives
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 811682 BRADY - BRADY 811682 EXPLOSIVE SIGN 70X70 SHEET OF 6


Eticheta de semnalizare Brady, imprimată cu simbolul GHS01 – Materiale explozive, oferă o marcare clară pentru semnalizarea substanțelor care prezintă un risc de explozie. Designul său din poliester laminat cu finisaj lucios garantează o lizibilitate excelentă a pictogramei și o durabilitate adaptată diverselor medii industriale (intemperii, abraziune, agenți chimici).

Caracteristici:
Eticheta GHS01 – Materiale explozive servește la identificarea zonelor de depozitare, a echipamentelor, a conductelor și a instalațiilor, precum și la comunicarea pericolelor legate de produsele explozive. Este realizată din poliester laminat cu finisaj lucios și prezintă o pictogramă neagră și roșie pe fond alb. Adezivul utilizat este unul acrilic permanent. Eticheta este furnizată sub formă de card montat, conținând mai multe elemente preimprimate.

Specificații:
• Dimensiuni: 70,00 mm (L) × 70,00 mm (H)
• Grosime: 0,099 mm
• Temperatura minimă de funcționare: -40 °C
• Temperatura maximă de funcționare: 110 °C
• Temperatura minimă de aplicare: 10 °C
• Tipul materialului: poliester laminat
• Adeziv: acrilic permanent
• Culoare: negru și roșu pe fond alb
• Finisaj: lucios
• Model: pe suport de carton

B Standarde:
• Conformitate UNSPSC 55121606: clasificarea standard a categoriei de produs
• Statut REACH SVHC: produsul nu conține substanțe SVHC conform listei publicate la 23 ianuarie 2024

Puncte forte

• Asigură identificarea rapidă a materialelor explozive datorită simbolului GHS clar și preimprimat
• Păstrează o bună lizibilitate datorită contrastului negru-roșu pe fond alb și finisajului lucios
• Facilitează montarea pe numeroase suporturi datorită adezivului acrilic permanent
• Contribuie la o organizare vizuală coerentă a instalațiilor datorită formei de diamant și a aspectului de carton
• Oferă o rezistență stabilă într-un interval larg de temperaturi pentru a acoperi diferite medii de lucru

Aplicații

Acest produs se utilizează în contexte în care o semnalizare clară a substanțelor periculoase trebuie să fie vizibilă și stabilă. Acesta își găsește locul în zonele de depozitare, atelierele de producție, laboratoarele sau spațiile logistice în care se manipulează produse clasificate ca explozive. Sectoarele vizate includ în special industria chimică, mediile de fabricație, întreținerea instalațiilor sensibile și infrastructurile care necesită o marcare de siguranță omogenă. O listă structurată poate preciza această diversitate de utilizări: industria de prelucrare chimică, serviciile de prevenire a riscurilor, atelierele care prelucrează substanțe reactive și platformele care asigură gestionarea substanțelor periculoase. În fiecare dintre aceste contexte, pictograma contribuie la identificarea imediată a riscului.

Informații tehnice


atribute
Lungime70 mm
Lățime70 mm
Modelmatières explosives
Culoareroșu
  • Disponibil – Data livrării la cerere