Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478472
Simmerring BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478472
Rubix:d396525
Producator:478472

Documente
Detalii produs : 478472 SIMRIT - SIMRIT 478472 BAU3SLX2 47.0X 90.0X 10.0 902
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Puncte forte
The oil seal from Freudenberg offers protection against moderate to medium levels of dirt from the outside. Even with increased roughness of the bore, it reliably seals housing bores. Sealing of low-viscosity and gaseous media is also possible thanks to the thermal expansion and the split housing.
Aplicații
The radial shaft seal offers a wide range of applications in all industrial sectors. It can be used for axles with moderate dirt impact, power tools and industrial gearboxes.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere