Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49068256

Simmerring BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:49068256
Rubix:d478456
Producator:49068256
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49068256 SIMRIT - SIMRIT 49068256 SIMRIT


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.

Puncte forte

The oil seal from Freudenberg offers protection against moderate to medium levels of dirt from the outside. Even with increased roughness of the bore, it reliably seals housing bores. Sealing of low-viscosity and gaseous media is also possible thanks to the thermal expansion and the split housing.

Aplicații

The radial shaft seal offers a wide range of applications in all industrial sectors. It can be used for axles with moderate dirt impact, power tools and industrial gearboxes.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere