Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413523
Simmerring BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413523
Rubix:d478291
Producator:40413523

Documente
Detalii produs : 40413523 SIMRIT - SIMRIT 40413523 SIMRIT
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere