Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412895
Simmerring BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412895
Rubix:d468641
Producator:40412895

Documente
Detalii produs : 40412895 SIMRIT - SIMRIT 40412895 SIMRIT
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal Mat. 75 FKM 585
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere