Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413309
Simmerring BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413309
Rubix:d464284
Producator:40413309

Documente
Detalii produs : 40413309 SIMRIT - SIMRIT 40413309 SIMRIT
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere