Rulment cu role conice Timken 39520-20024, Diametrul exterior: 112.712 mm | Diametrul interior: 95.616 mm | Lățime: 23.812 mm

Single Row - Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:39520-20024
Rubix:d484065
Producator:100072204
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95.616 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime23.812 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 39520-X0245 TIMKEN - TIMKEN TAPER ROLLER BEARING 39520-X0245


With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.

Puncte forte

Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life

Aplicații

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)117,6x117,6x31,8 mm
greutate ambalate348,8 g
Diametrul interior95.616 mm
Diametrul exterior112.712 mm
Lățime23.812 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.