Rulment cu role conice Timken LL510710, Diametrul exterior: 92.075 mm | Lățime: 9.525 mm
Single Row - Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:LL510710
Rubix:d483296
Producator:100062381
EAN:0053893628684






rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 92.075 mm |
|---|---|
| Lățime | 9.525 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : LL510710-20024 TIMKEN - TIMKEN LL510710-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.
Puncte forte
Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life
Aplicații
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95,8x95,8x26,7 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 73,9 g |
| Diametrul exterior | 92.075 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.3 kg |
| Serie | ll510700 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere