Rulment cu role cilindrice Timken NU338EMAC3

Single-row cylindrical roller bearings Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NU338EMAC3
Rubix:d485406
EAN:0053893774329
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU338EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NU338EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single-row cylindrical roller bearings Timken

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime78 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Viteza de referință1500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1500000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1300000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere