Gresor SKF LAGD 125/FT220
Sistem automat de ungere cu un singur punct SYSTEM 24 - LAGD
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:LAGD 125/FFT22
SKF:LAGD 125/FT220
Rubix:d1318079
EAN:7316579651936




rezumat tehnic
| Capacitate | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 250 °C |
Detalii produs : LAGD 125/FT220 SKF - LUBRICATION MODEL SKF LAGD 125/FT220
Lubrifianții automati cu un singur punct SYSTEM 24 - LAGD SKF sunt concepuți pentru a asigura o lubrifiere continuă și fiabilă în diverse aplicații industriale. Aceștia sunt preumpluți cu lubrifianți SKF de înaltă performanță și sunt gata de utilizare imediat după despachetare. Datorită mecanismului cu baterie de gaz, aceste unitoare de lubrifiere garantează un debit precis și constant pe o perioadă reglabilă de la 1 la 12 luni. Sunt potrivite în special pentru medii înguste și periculoase care necesită o lubrifiere regulată și controlată.
Caracteristici:
Sistemele 24 - LAGD se disting prin ușurința de utilizare și adaptabilitatea ridicată. Sunt echipate cu un rezervor transparent care permite controlul vizual al nivelului de lubrifiant, garantând astfel o gestionare eficientă a întreținerii. Dimensiunile lor compacte facilitează instalarea chiar și în spațiile cele mai restrânse. În plus, aceste unitoare de lubrifiere sunt compatibile cu o gamă largă de lubrifianți, inclusiv unsori și uleiuri, pentru a răspunde nevoilor specifice ale diverselor aplicații industriale.
Specificații:
• Capacitate de lubrifiant: disponibil în versiuni de 60 ml și 125 ml
• Durată de distribuție: între 1 și 12 luni
• Temperatură ambiantă de funcționare: -20 până la +60 °C
• Presiune maximă de funcționare: 5 bar (75 psi) la pornire
• Mecanism de acționare: baterie cu gaz care produce un gaz inert
• Lungimea maximă a conductei de lubrifiere:
o 300 mm pentru unsoare
o 1 500 mm pentru ulei
B B Standarde:
Aceste unitoare automate sunt conforme cu următoarele standarde și certificări:
• ATEX: certificate pentru utilizare în zona 0 (medii explozive)
• IP68: protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei
• CE: certificate conform reglementărilor europene
Informații despre marcă:
SKF este un actor important în domeniul rulmenților și al soluțiilor de lubrifiere. De peste un secol, compania dezvoltă tehnologii inovatoare menite să îmbunătățească fiabilitatea și durabilitatea echipamentelor industriale. Produsele SKF sunt concepute pentru a optimiza performanța mașinilor, reducând în același timp costurile de întreținere. Expertiza lor în soluții de lubrifiere garantează o eficiență sporită și o protecție optimă a echipamentelor mecanice.
Caracteristici:
Sistemele 24 - LAGD se disting prin ușurința de utilizare și adaptabilitatea ridicată. Sunt echipate cu un rezervor transparent care permite controlul vizual al nivelului de lubrifiant, garantând astfel o gestionare eficientă a întreținerii. Dimensiunile lor compacte facilitează instalarea chiar și în spațiile cele mai restrânse. În plus, aceste unitoare de lubrifiere sunt compatibile cu o gamă largă de lubrifianți, inclusiv unsori și uleiuri, pentru a răspunde nevoilor specifice ale diverselor aplicații industriale.
Specificații:
• Capacitate de lubrifiant: disponibil în versiuni de 60 ml și 125 ml
• Durată de distribuție: între 1 și 12 luni
• Temperatură ambiantă de funcționare: -20 până la +60 °C
• Presiune maximă de funcționare: 5 bar (75 psi) la pornire
• Mecanism de acționare: baterie cu gaz care produce un gaz inert
• Lungimea maximă a conductei de lubrifiere:
o 300 mm pentru unsoare
o 1 500 mm pentru ulei
B B Standarde:
Aceste unitoare automate sunt conforme cu următoarele standarde și certificări:
• ATEX: certificate pentru utilizare în zona 0 (medii explozive)
• IP68: protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei
• CE: certificate conform reglementărilor europene
Informații despre marcă:
SKF este un actor important în domeniul rulmenților și al soluțiilor de lubrifiere. De peste un secol, compania dezvoltă tehnologii inovatoare menite să îmbunătățească fiabilitatea și durabilitatea echipamentelor industriale. Produsele SKF sunt concepute pentru a optimiza performanța mașinilor, reducând în același timp costurile de întreținere. Expertiza lor în soluții de lubrifiere garantează o eficiență sporită și o protecție optimă a echipamentelor mecanice.
Puncte forte
• Lubrifiere continuă și automată: reduce riscul de uzură prematură
• Durată de distribuție reglabilă: permite o gestionare optimă a întreținerii
• Ușurință de instalare: dimensiuni compacte adaptate spațiilor restrânse
• Compatibilitate cu diverse lubrifianți: uleiuri și unsori specifice
• Securitate sporită: certificat ATEX pentru utilizare în zone cu risc
• Reducerea opririlor de producție: îmbunătățește disponibilitatea echipamentelor
• Durată de distribuție reglabilă: permite o gestionare optimă a întreținerii
• Ușurință de instalare: dimensiuni compacte adaptate spațiilor restrânse
• Compatibilitate cu diverse lubrifianți: uleiuri și unsori specifice
• Securitate sporită: certificat ATEX pentru utilizare în zone cu risc
• Reducerea opririlor de producție: îmbunătățește disponibilitatea echipamentelor
Aplicații
Aceste produse sunt ideale pentru aplicații care necesită o lubrifiere fiabilă și continuă, în special:
• Industria prelucrătoare: lubrifierea lagărelor și a rulmenților
• Energie și petrol: întreținerea turbinelor și a echipamentelor critice
• Transport și logistică: lubrifierea transportoarelor și a macaralelor
• Automobile: întreținerea liniilor de producție și a mașinilor-unelte
• Agroalimentar: utilizare cu lubrifianți compatibili NSF H1 pentru lanțurile de producție
• Industria prelucrătoare: lubrifierea lagărelor și a rulmenților
• Energie și petrol: întreținerea turbinelor și a echipamentelor critice
• Transport și logistică: lubrifierea transportoarelor și a macaralelor
• Automobile: întreținerea liniilor de producție și a mașinilor-unelte
• Agroalimentar: utilizare cu lubrifianți compatibili NSF H1 pentru lanțurile de producție
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 250 °C |
| Timpul de funcționare | reglabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere