Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ 1837
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPZ 1837
Rubix:d452252
Producator:1701191
EAN:4014486081046




Detalii produs : SPZ 1837 OPTIBELT - OPTIBELT SPZ 1837 1701191
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x202x202 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 136 g |
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1837 mm |
| Lungimea interioară | 1799 mm |
| Lungimea exterioară | 1850 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere