Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA 2232

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPA 2232
Rubix:99055
Producator:1541281
EAN:4014486077711
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă2232 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA 2232 OPTIBELT - CUREA SPA 2232 Lp OPTIBELT


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)39x256x256 mm
    Logistic Greutate275 g
    Profilspa
    Lățimea superioară12.7 mm
    Lungime orientativă2232 mm
    Lungimea interioară2187 mm
    Lungimea exterioară2250 mm
    Grosime10 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere