Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPB 4050
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPB 4050
Rubix:d446391
Producator:1797679
EAN:4014486079043




Detalii produs : SPB 4050 OPTIBELT - OPTIBELT SPB 4050 1797679
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x376x376 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 790 g |
| Profil | spb |
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 4050 mm |
| Lungimea interioară | 3990 mm |
| Lungimea exterioară | 4072 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere