Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC 9000

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPC 9000
Rubix:231327
Producator:1606480
EAN:4014486079852
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă9000 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPC9000-4014486079852 OPTIBELT - CUREA SPC 9000 Lp OPTIBELT


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)154x841x841 mm
    Logistic Greutate3393 g
    Profilspc
    Lățimea superioară22 mm
    Lungime orientativă9000 mm
    Lungimea interioară8917 mm
    Lungimea exterioară9030 mm
    Grosime18 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere