Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC 11200

SK High Performance Wedge Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPC 11200
Rubix:d420134
Producator:1798115
EAN:4014486079920
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă11200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPC 11200 OPTIBELT - OPTIBELT SPC 11200 1798115


Constanta in Set S=C Plus

Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.


Înlocuirea unui profil clasic

În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.

Puncte forte

  • Curele trapezoidale înfasurate conform DIN/ISO/BS
  • Raport preț-performanță superior
  • Proprietăți de funcționare excelente
  • Costuri de întreținere reduse
  • Economie considerabilă de energie
  • Pentru utilizare în seturi fără măsurători suplimentare
  • Eficiență ridicată
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)192x1046x1046 mm
    Logistic Greutate4222 g
    Profilspc
    Lățimea superioară22 mm
    Lungime orientativă11200 mm
    Lungimea interioară11117 mm
    Lungimea exterioară11230 mm
    Grosime18 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere