Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 50-1NPX10FT
SKF ANSI Nickel-Plated Roller Chain 1NP Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 50-1NPX10FT
Rubix:d743820
EAN:7316572771594

Detalii produs : PHC 50-1NPX10FT SKF - PHC 50-1NPX10FT SKF
High strength, good corrosion resistance and improved wear characteristics. Recommended for outdoor conditions and corrosive environments.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 10a-1 |
| Serie | phc |
| Greutate | 3.11 kg |
| Standard | ISO 606-1994; ASME B29 1M-1993 |
| Lungimea pinului | 20.7 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 22.2 kN |
| Înălțimea plăcii | 15.09 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 50-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
