Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 120-2SSX10FT
SKF ANSI Roller Chain Imperial RIV 2 Strand 2SS Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 120-2SSX10FT
Rubix:d743907
EAN:7316572613726

Detalii produs : PHC 120-2SSX10FT SKF - SKF ANSI STAINLESS STEEL ROLLER CHAINS PHC 120-2SSX10FT
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO | 24a-2 |
| Înălțimea plăcii | 35.7 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lanț | asa 120-2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
