Referințe
SKF:PHC 41-1X5MTR
Rubix:237407
EAN:7316572619292



Detalii produs : PHC 41-1X5MTR SKF - SKF LANT PHC 41-1X5MTR
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 050 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Înălțimea plăcii | 9.91 mm |
| Lungimea lanțului | 5000 mm |
| Lanț | 41-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
