Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 180-1X5MTR
SKF ANSI Roller Chain RIV
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 180-1X5MTR
Rubix:d736963
EAN:7316572615812

Detalii produs : PHC 180-1X5MTR SKF - PHC 180-1X5MTR SKF
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 57.15 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 36a-1 |
| Serie | phc 180-1 |
| Greutate | 67.25 kg |
| Standard | ANSI |
| Lungimea pinului | 72.8 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 280.2 kN |
| Înălțimea plăcii | 53.6 mm |
| Tipul plăcii | drept |
| Lungimea lanțului | 5000 m |
| Lanț | asa 180-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
