Referințe
SKF:PHG 5L550XP
Rubix:d1286962
EAN:7316576818974



Detalii produs : PHG 5L550XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L550XP
Aramid construction specifically designed for high power Lawn and Garden applications
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Lungime | 1397 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
