Lanț cu role standard european SKF PHC 10B-1SBX10FT
SKF BS Roller Chain 1SB-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 10B-1SBX10FT
Rubix:d1292899
EAN:7316572768136

Detalii produs : PHC 10B-1SBX10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 10B-1SBX10FT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 835 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 10b-1 |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 4.5 mm |
| Înălțimea plăcii | 14.7 mm |
| Grosimea plăcii | 1.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
