Lanț cu role standard european SKF PHC 12B-1SBX10FT
SKF BS Roller Chain 1SB-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHC 12B-1SBX10FT
Rubix:d1320500
EAN:7316572768549

Documente
Detalii produs : PHC 12B-1SBX10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 12B-1SBX10FT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 536 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 12b-1 |
| Diametrul rolei | 12.07 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.12 mm |
| Înălțimea plăcii | 16 mm |
| Grosimea plăcii | 1.85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
