Lanț cu role standard european SKF PHC 10B-3X10FT
SKF BS Roller Chain RIV B-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 10B-3X10FT
Rubix:d1300659
EAN:7316572563557

Detalii produs : PHC 10B-3X10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 10B-3X10FT
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Lanț | 10b-3 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Înălțimea plăcii | 14.7 mm |
| Grosimea plăcii | 1.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
