Lanț cu role standard european SKF PHC 10B-1SSX10FT
SKF BS Roller Chain Stainless Steel B-SS-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 10B-1SSX10FT
Rubix:d1256454
EAN:7316572613313



Detalii produs : PHC 10B-1SSX10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 10B-1SSX10FT
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 865 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 10b-1 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Înălțimea plăcii | 14.7 mm |
| Grosimea plăcii | 1.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
