Lanț cu role standard european SKF PHC 32B-2SSX10FT
SKF BS Roller Chain Stainless Steel B-SS-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 32B-2SSX10FT
Rubix:d743799
EAN:7316572770580



Detalii produs : PHC 32B-2SSX10FT SKF - SKF BS STAINLESS STEEL ROLLER CHAINS PHC 32B-2SSX10FT
Standard SS304 chains are suitable for many corrosive environments and extreme temperatures from -20 to 400°C (-4 to 752°F)
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 32b-2 |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Înălțimea plăcii | 42 mm |
| Grosimea plăcii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
