Referințe
SKF:PHG Z34.5
Rubix:d1310903
EAN:7316572575307


rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z34 1/2 |
| Lungimea interioară | 876 mm |
Detalii produs : PHG Z34.5 SKF - CLASSIC V-BELT SKF PHG Z34.5
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z34 1/2 |
| Lungimea interioară | 876 mm |
| Lungimea exterioară | 890 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 890 mm |
| Secțiune | 10 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere