Referințe
SKF:PHG Z39.5
Rubix:66603
EAN:7316572575437


rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z39 1/2 |
| Lungimea interioară | 1003 mm |
Detalii produs : PHG Z39.5 SKF - SKF CUREA PHG Z39.5 (10X1003 LI)
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z39 1/2 |
| Lungimea interioară | 1003 mm |
| Lungimea exterioară | 1025 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1025 mm |
| Secțiune | 10 mm |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere